※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピングスクリュー
M10x25mm [半球]ボールスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50637956
品番
EA948DJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948DJ-22
形状
半球タイプ
材質(本体)
スチール(SCM45)
寸法A(mm)
25
表面処理
黒染め
材質(ボール)
スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)
7
寸法B
M10