小野測器
小野測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
小野測器の 騒音計・地震計・振動計
小野測器の 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
信号ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
コネクタ
(接続元)NP-3412、3414、3418
注文コード
50638063
品番
NP-0153A
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・コネクタ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
マイクロコネクタ:-20〜160 、ミニチュアコネクタ:-20〜110
ケーブル長(m)
5
コネクタ
(接続元)NP-3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.2
注意
※適合機種、詳細仕様、使用方法はメーカーホームページにてご確認願います。