曜日別特売
ERD7769W ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明) 50638064

 

ERD7769W ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明) 50638064
ERD7769W ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明) 50638064

ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)16
内容量1台注文コード50638064品番ERD7769W
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CORE75シリーズ
独自設計レンズによる高品質な光
独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】高演色 93材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.0/85.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)83.2/80.9/84.4/83.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)(C100)855(C150)1157アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする