加速度検出器 NP-2910

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50638088 品番NP-2910
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。
電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。

付属品荷特性表 材質チタン(ケース) 質量(g)約2 取付方式接着 使用温度範囲(℃)-20〜+160 外形寸法(mm)7×10 構造シェア型 周波数(kHz)約63 感度0.3pC/(m/s2)±2dB) 周波数範囲(Hz)fc〜10±0.5dB、fc〜20±3dB 絶縁抵抗(MΩ)10000以上 ケーブルNP-0150シリーズ 耐衝撃性100000m/s2 コネクタM3同軸(マイクロコネクタ)横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)50000 静電容量(pF)500±20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする