付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
仕様速度範囲:0〜600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
質量(g)約400
電源(V)DC12±5%(100mA以下)
測定項目速度
材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)200
出力波形2相方形波
パルス出力120P/R
取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)
適合表示器TM-3100シリーズ回転計(別売)
保存温湿度範囲(温度)0〜+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35〜93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク1mN・m
保存温度範囲(℃)-10〜+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)196
耐振動(m/s2)19.6
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)0.6
許容軸荷重(N)ラジアル:20