仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2
軸径(Φmm)4
質量(g)100
外径(Φmm)38
出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下
接続方式直出ケーブル
出力方式コレクタ
保護等級IP40
出力波形2相方形波
パルス出力500P/R
起動トルク2mN・m
保存温度範囲(℃)-10〜+70
回転速度(r/min)6000
耐衝撃(m/s2)980
耐振動(m/s2)98
応答周波数(kHz)100
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差90°±45°
消費電流DC5〜12V(50mA)
許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15
湿度(%)90(耐)