※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6 x40.9mm [球]ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50638272 品番EA948DJ-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948DJ-303 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)40.9 表面処理黒染め 寸法B(mm)10 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)4 寸法EM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする