90Lごみ袋をドラム缶にかぶせて使用、運ぶ時にわざわざ出して台車に乗せ換えていました。一工程だけですが載せ替えナシでそのままゴミ捨て場まで移動できるので便利です。
大きくて使いやすい、臭いも漏れないので重宝しています。
本体の素材がしっかりしていて、容量も大きく、ハンドルも握りやすいです。車輪が付いているので移動もしやすいですし、雨の日には水抜き栓を外せば水も溜まりません。ただ、ビニール留め具だけが改善点で、もっと太い棒にすれば使いやすくなると思います。
重さ、強度、機能に不満はありません。蓋がハズレやすいのも便利なケースが多いです。使用開始してまだ1ヶ月なので、耐久性に関しては後日報告します。
90Lでゴミが満タンになると重量がありますが、コロが付いているのでゴミ捨て場まで軽々運べるし、蓋がきっちり締まるのでにおいも出ません。使いやすくデザインも良いので満足してます。また増やす予定です。
フタが閉まるので、違う素材の混入が防止でき、移動もしやすいので作業効率が良くなりました。色のバリエーションがもっとあれば、素材の区別をつけやすくなるので、検討いただければと思います。
90リットルは少し大きいですがごみ袋が二つスッポリ入り、持ち運びもラクで助かってます。
配送時の段ボールがデカすぎでびっくりします。
ゴミ箱の内側のパッキンと接触する白い枠がすぐに取れてしまう。両面テープで止めて使用している。引っかかりを付けて、嵌めたら取れないような工夫があるよ良い。
水抜きもあり、使いやすい。