- 大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 モノタロウ 50638377 - 大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 モノタロウ 50638377

大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50638377 品番 -
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。

材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP) 容量(L)90 レッド 用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱 幅(mm)468 高さ(mm)834 奥行(mm)575 材質(キャスター)エラストマー樹脂 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) 材質(パッキン)発泡PE
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50638368
2025-12-04
用途:
現場のごみ捨て用

90Lごみ袋をドラム缶にかぶせて使用、運ぶ時にわざわざ出して台車に乗せ換えていました。一工程だけですが載せ替えナシでそのままゴミ捨て場まで移動できるので便利です。

2025-10-24
用途:
ゴミ箱
日輸車輛株式会社 様 (運輸・通信業)

大きくて使いやすい、臭いも漏れないので重宝しています。

対象商品:
50638368
2024-07-05
用途:
事務所屋外の整理整頓用品
サービス業

本体の素材がしっかりしていて、容量も大きく、ハンドルも握りやすいです。車輪が付いているので移動もしやすいですし、雨の日には水抜き栓を外せば水も溜まりません。ただ、ビニール留め具だけが改善点で、もっと太い棒にすれば使いやすくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50638368
2024-04-22
用途:
生ごみの分別回収
有限会社ミヒロ 様 (飲食業)

重さ、強度、機能に不満はありません。蓋がハズレやすいのも便利なケースが多いです。使用開始してまだ1ヶ月なので、耐久性に関しては後日報告します。

対象商品:
50638368
2023-10-03
用途:
マスキング材などのゴミ
製造業

90Lでゴミが満タンになると重量がありますが、コロが付いているのでゴミ捨て場まで軽々運べるし、蓋がきっちり締まるのでにおいも出ません。使いやすくデザインも良いので満足してます。また増やす予定です。

対象商品:
50638377
2021-08-20
用途:
作業ででるプラスチックスクラップの素材別一時保存
株式会社ツジショー 様

フタが閉まるので、違う素材の混入が防止でき、移動もしやすいので作業効率が良くなりました。色のバリエーションがもっとあれば、素材の区別をつけやすくなるので、検討いただければと思います。

対象商品:
50638368
2021-04-13
用途:
日常のゴミ出しの際のBOX
卸売・小売業

90リットルは少し大きいですがごみ袋が二つスッポリ入り、持ち運びもラクで助かってます。
配送時の段ボールがデカすぎでびっくりします。

対象商品:
50638377
2021-03-06
用途:
ゴミ箱として使用。

ゴミ箱の内側のパッキンと接触する白い枠がすぐに取れてしまう。両面テープで止めて使用している。引っかかりを付けて、嵌めたら取れないような工夫があるよ良い。
水抜きもあり、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする