※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x41.7mm [球]ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50638455 品番EA948DJ-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
エスコ品番EA948DJ-312 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)41.7 表面処理黒染め 寸法B(mm)16 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法EM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする