※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
[M] 手袋(熔接用・牛革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50638473
品番
EA353AT-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,807
販売価格(税別)
¥
4,370
バスケットに入れる
耐炎性ケブラー糸縫製。
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
親指内側と手の平の一部に補強付。
サイズ
M
全長(cm)
約33
手の平幅(cm)
13(カフス:約12)
材質
本体:牛革、本体内側:クッションコア張り、カフス内側:コットンライナー
入数(双)
1
エスコ品番
EA353AT-31
質量(g)
約323
袖口幅(cm)
約18