※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(熔接用・牛革)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50638507 品番EA353AT-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,807
販売価格(税別)
4,370

耐炎性ケブラー糸縫製。
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
親指内側と手の平の一部に補強付。

サイズL 全長(cm)約34 手の平幅(cm)約15(カフス:約12) 材質本体:牛革、本体内側:クッションコア張り、カフス内側:コットンライナー 入数(双)1 エスコ品番EA353AT-32 質量(g)約396 袖口幅(cm)約20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50638507
2019-09-07
用途:
炭火焼の作業で使用。
株式会社ライフサービス 様 (金融・保険業)

地鶏の炭火焼を作ってるのですが、今までは軍手を2枚重ねて使用していましたが熱すぎて火傷をしてしまいました。
この手袋をしてからは、作業がしやすくなりました。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする