曜日別特売
- くず入れ 持ち手付角型 モノタロウ 50638508

 

- くず入れ 持ち手付角型 モノタロウ 50638508
- くず入れ 持ち手付角型 モノタロウ 50638508
- くず入れ 持ち手付角型 モノタロウ 50638508
モノタロウ

くず入れ 持ち手付角型

(28件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)13
高さ(mm)350
色オフホワイト
内容量1個注文コード50638508品番-
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デスクまわりに置けるくず入れです。

用途
オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
容量(L)
13
色
オフホワイト
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
172
高さ(mm)
350
奥行(mm)
304
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-22
用途: 排水ドレンの受けに使用
東海熱処理株式会社 様

本来の「ゴミ箱」としては使用していませんが
狭い場所の排水ドレンの受け(バケツ)として使用しています
角型なのですき間にちょうど合います。

2026-09-19
用途: 仕事場のゴミ箱
教育・研究機関

予想通りです。ゴミ袋を使うとすれば30Lでちょうどくらい。サイズにあうゴミ袋が紹介されていると,便利だと思います。

対象商品 : 50638483
2026-01-09
用途: 掃除道具の収納
サービス業

倉庫に掃除道具を収納するケースを探していた。近くにいろいろな物があるので深めの物を探していたので丁度良く、大変役に立っている。

1人が参考にしています
対象商品 : 50638508
2026-04-07
用途: 事務所の机の下に置くゴミ箱、裏紙入れとしての使用
サービス業

たかさ、容積はもちろんですが、グレージュの色が良いし、ゴミやら紙やら入れた時の安定感がとても良いです。作りもプラですが、見た目の安っぽさもありません。事務所の各部屋に一つずつ置いてます。

2026-01-05
用途: 事務所ごみ入れ
運輸・通信業

大きさもちょうどよく、品質も良かったです。四角タイプなのでスペースを無駄にせず、使い勝手は良かったです。

2025-04-24
用途: 家用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターに家のすきまに入るちょうどよい大きさ(幅)のものがなくて、モノタロウで探したらちょうどサイズのがあり、助かりました。

2025-03-17
用途: 分別ゴミ箱として
サービス業

分別ゴミ箱としてもちょうどいいし、45リットルのゴミ袋にもちょうどいい。
安いし、丈夫だし、追加購入します。

2025-03-10
用途: 自転車修理部品の整理に使用
マツシタクリーンサービス 様

修理に使うパイプなどを入れるために購入しました。
高さがあるのでバランスが保てます。
割れ防止に底にはクッションマットを敷いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする