※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x 32 mm [球]ボールキャップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50638516 品番EA948DJ-316
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
エスコ品番EA948DJ-316 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)32 表面処理黒染め 寸法B(mm)18 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法EM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする