- くず入れ 持ち手付角型 モノタロウ 50638517 - くず入れ 持ち手付角型 モノタロウ 50638517 - くず入れ 持ち手付角型 モノタロウ 50638517

くず入れ 持ち手付角型

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50638517 品番 -
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デスクまわりに置けるくず入れです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)13 ブラック 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状角型 幅(mm)172 高さ(mm)350 奥行(mm)304 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50638483
2026-01-09
用途:
掃除道具の収納
サービス業

倉庫に掃除道具を収納するケースを探していた。近くにいろいろな物があるので深めの物を探していたので丁度良く、大変役に立っている。

2026-01-05
用途:
事務所ごみ入れ
運輸・通信業

大きさもちょうどよく、品質も良かったです。四角タイプなのでスペースを無駄にせず、使い勝手は良かったです。

2025-04-24
用途:
家用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターに家のすきまに入るちょうどよい大きさ(幅)のものがなくて、モノタロウで探したらちょうどサイズのがあり、助かりました。

2025-03-17
用途:
分別ゴミ箱として
サービス業

分別ゴミ箱としてもちょうどいいし、45リットルのゴミ袋にもちょうどいい。
安いし、丈夫だし、追加購入します。

2025-03-10
用途:
自転車修理部品の整理に使用
マツシタクリーンサービス 様

修理に使うパイプなどを入れるために購入しました。
高さがあるのでバランスが保てます。
割れ防止に底にはクッションマットを敷いています。

2025-06-13
用途:
ゴミ箱

持ち手付なのでゴミ捨ての時に便利です。
角型なのも机の側面にフィットして良いと思います。

2024-10-08
用途:
自室のゴミ箱用
サービス業

レジ袋をセットする際は、「関東45、関西45」サイズがおそらくジャストサイズ。自身は余裕を持ってセットしたかったので「関東60、関西50」サイズを選んだが、これだと18Lの方も対応できそう。カラバリが多ければ各種ゴミごとに色分けできるのでラインアップが増える事を期待したい。

2025-01-16
用途:
トイレに設置
医療・福祉・介護関連業

トイレのペーパータオル用ごみ入れに使用しています。
大きさ18Lがちょうどいいサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする