※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 溶接用手袋
[L] 手袋(熔接用・牛革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50638552
品番
EA353AT-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
手袋部分内側は綿布張りで少し起毛しソフトです。
サイズ
L
全長(cm)
約35
手の平幅(cm)
約14(カフス:約14.5)
材質
表:牛革、内側:綿布張りで少し起毛、カフス部分内側:コットンライナー
入数(双)
1
エスコ品番
EA353AT-42
質量(g)
約348
袖口幅(cm)
約18