※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5 x 8mm [半球]ボールスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50638717 品番EA948DJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥358
販売価格(税別)
325
エスコ品番EA948DJ-6 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)8 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)3 寸法BM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする