※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
[M] 手袋(鹿革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50638848
品番
EA353BB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。
柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズ
M
全長(cm)
22(Lサイズで)
エスコ品番
EA353BB-11
材質
手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム