※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M8 x 9mm [ボールエンド]ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50638927
品番
EA948DM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
材質(本体)
S45C
表面処理
(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様
スイベル角/9°
エスコ品番
EA948DM-2
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
13
材質(ボール)
SUJ2
寸法E
M8