仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.0/75.8/68.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)85
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)516
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ拡散配光(樹脂反射板タイプ)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)