ERD8631W 調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639157 ERD8631W 調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639157

調光調色 ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50639157 品番ERD8631W
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

JDR-Hiシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト

仕様断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(白艶消) 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 ランプ別売 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※ランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする