ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
調光調色 シーリングダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
取付方式
直付タイプ
注文コード
50639218
品番
ERG5552W
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色・取付方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JDR-Hiシリーズ
カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質
コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)
0.4
色
白
取付方式
直付タイプ
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
本体
アルミダイキャスト(白艶消)
ランプ
別売
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。