ERD8636B 調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639270 ERD8636B 調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639270

調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50639270 品番ERD8636B
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

JDR-Hiシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト

仕様断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(黒) 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(黒艶消)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

※ランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする