※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x104mm [焼入]パッド付スラストボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50639277
品番
EA948DN-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
ねじ
M10×1.5
仕様
スイベル角/5°
エスコ品番
EA948DN-123
材質
S45C
寸法A(mm)
104
表面処理
焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
11