曜日別特売
ERD7130W ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639358

 

ERD7130W ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639358
ERD7130W ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639358

ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50639358品番ERD7130W
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JDRシリーズ

仕様断熱施工:不可質量(kg)0.3浅型プレーン消費電力(W)非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100白艶消
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする