曜日別特売
EA948DN-142 M16x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ 50639435

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x105mm [焼入]パッド付スラストボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50639435品番EA948DN-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280
ねじM16×2仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-142材質S45C寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3562:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする