ERD7137B ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639464 ERD7137B ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639464

ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639464 品番 ERD7137B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JDRシリーズ

仕様断熱施工:不可 材質(バッフル)アルミ(黒) 質量(kg)0.3 角度(°)(グレアカットオフアングル)35 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(黒艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする