ERD8637B 調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639489 ERD8637B 調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639489

調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639489 品番 ERD8637B
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

JDRシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト

仕様断熱施工:不可 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.2 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(黒艶消)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※断熱施工不可

※ランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする