ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
調光調色 軒下・防湿ベースダウンライト JDR TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50639507
品番
ERD8638B
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
JDRシリーズ
カットオフ30°・選べるコーン仕上げ
屋内仕様と同デザインのランプ交換型ダウンライト
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミ(黒)
質量(kg)
0.2
色
黒
構造
防湿形
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
保護等級
IP44
LEDランプ
別売
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイキャスト(黒艶消)
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※断熱施工不可
※
※ランプは別売りです。