ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
防湿・軒下ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
注文コード
50639568
品番
ERD8010W
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
JDR-miniシリーズ
用途
軒下用
仕様
断熱施工:不可
材質
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
質量(kg)
0.2
定格電圧(V)
100
構造
防湿形
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
保護等級
IP44
LEDランプ
別売
埋込穴(Φmm)
60
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可
※
※LEDランプは別売です。