ERD8011B 防湿・軒下ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639577 ERD8011B 防湿・軒下ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639577

防湿・軒下ベースダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50639577 品番ERD8011B
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

JDR-miniシリーズ

用途軒下用 仕様断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(黒) 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 保護等級IP44 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)60 アルミダイキャスト(黒艶消)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

※LEDランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする