※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[L] 手袋(豚革/あて付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50639593
品番
EA353BD-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
一般、鉄工作業、土木建築用。
指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。
手首平ゴム、マジックテープ止。
サイズ
L
全長(cm)
22
材質
手のひら:豚革、手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BD-77
加工
ウレタンエンボス加工
機能
滑り止め