※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[LL] 手袋(豚革/あて付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50639627
品番
EA353BD-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
一般、鉄工作業、土木建築用。
指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。
手首平ゴム、マジックテープ止。
サイズ
LL
全長(cm)
22(Lサイズで)
材質
手のひら:豚革、手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BD-78
加工
ウレタンエンボス加工