ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
システムダウンライト 適合灯体ユニット ベースダウンライト JDR-mini TYPE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50639629
品番
ERD8045S
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
JDR-miniシリーズ
仕様
断熱施工:不可
使用方法
単体使用:不可
材質
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
質量(kg)
0.2
定格電圧(V)
100
角度(°)
(グレアカットオフアングル)30
本体
アルミ
ハウジング
専用ハウジング:別売
LEDランプ
別売
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。