ERD2803WA 調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639647 ERD2803WA 調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639647

調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50639647 品番ERD2803WA
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Diskシリーズ
薄型LEDランプに調光調色をラインナップ
ランプ交換で手軽に調色が可能

仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.6 本体プレーンタイプ(白艶消) ランプ別売 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ランプは別売りです。

※断熱施工は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする