ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ユニバーサルダウンライト SB形 Disk75 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50639674
品番
ERD9166W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
LWDZ LAMP Diskシリーズ
質量(kg)
0.3
色
白
消費電力(W)
(非調光)6.2
定格電圧(V)
100
構造
SB形(遮断・遮音施工可能型)
本体
アルミ(白艶消)
首振角度(°)
(灯体)60
LEDランプ
別売(ディスク75×1)
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)180
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。