ERG5619W 調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639699 ERG5619W 調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639699

調光調色シーリングダウンライト Disk series 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639699 品番 ERG5619W
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Diskシリーズ

材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.8 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 本体アルミダイキャスト(白艶消) ランプ別売
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする