ERG5618S 軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639726 ERG5618S 軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639726

軒下用シーリングダウンライト グレアレスタイプ DISK75/100/150 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639726 品番 ERG5618S
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

LEDZ LAMP Diskシリーズ
深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ
ランプ交換で3種類の明るさに対応。

仕様グレアレスタイプ 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.8 前面ガラス:透明 取付直付 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 本体アルミ(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 色(本体)シルバー 調光率(%)(無線調光)5〜100
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする