仕様グレアレスタイプ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.8
色前面ガラス:透明
取付直付
タイプDISK75/100/150タイプ
消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)100
構造防雨形
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
本体アルミ(白艶消)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
色(本体)白
調光率(%)(無線調光)5〜100