ERD2106WA 軒下用ベースダウンライト SB形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639760 ERD2106WA 軒下用ベースダウンライト SB形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50639760

軒下用ベースダウンライト SB形 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639760 品番 ERD2106WA
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LAMP Diskシリーズ
用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。
LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト
浅型でコンパクトな器具サイズ
シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。
高断熱・高気密・高い防水性能
施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。
高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。
天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。

用途軒下用 質量(kg)0.3 消費電力(W)(非調光)6.2(Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))5.3(調光率 5〜100%) 定格電圧(V)100 構造SB形(高気密タイプ) 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 本体アルミダイキャスト(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100
注意
※浴室など湿度の高い場所ではご利用できません。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする