材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス
質量(kg)0.6
色シルバー
取付直付
型浅型
タイプDISK75/100/150タイプ
消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
定格電圧(V)100
構造防雨形
本体アルミ(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
調光率(%)(無線調光)5〜100