ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト E17TYPE 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50639787
品番
ERD3377WB
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
LEDZ LAMPシリーズ
ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト
新たに調光調色ランプも適合
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.2
色
(枠/バッフル)白艶消
消費電力(W)
位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)
100
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
※
※断熱施工は不可です。