※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[LL] 手袋(豚革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50639837
品番
EA353BE-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
手のひら当て付。マジックテープ止め。
天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。
サイズ
LL
全長(cm)
約22(Lサイズで)
材質
表:豚革、裏:綿
入数(双)
1
用途
一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用
エスコ品番
EA353BE-73