ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
薄型ミニダウンライト 300TYPE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50639839
品番
ERD5006WA
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
Display Lightシリーズ
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)
0.1(本体)
色
白
タイプ
300タイプ
消費電力(W)
3.9
定格電圧(V)
100
色温度(K)
3000
光源色
アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
60
ビーム角度(°)
92
埋込穴(Φmm)
60、(石膏ボード取付時)59
定格光束(Lm)
296
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
取付可能板厚(mm)
3〜16
調光の可否
不可
器具相当
12Vハロゲン球20W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合十分な空間が必要です。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。