ERD7534W 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明) 50639848 ERD7534W 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明) 50639848

薄型ミニダウンライト 300TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50639848 品番ERD7534W
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

Display Lightシリーズ
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.1(本体) タイプ300タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)4.4 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)60 最大接続台数1台 ビーム角度(°)92 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 定格光束(Lm)291 アルミダイキャスト(白艶消) 取付可能板厚(mm)3〜16 調光の可否不可 器具相当12Vハロゲン球20W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする