ERD5009WA Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) 50639866 ERD5009WA Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) 50639866

Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639866 品番 ERD5009WA
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Miniシリーズ
小型のディスプレイやサイン照射に最適
スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ
商品の価値を高める透明感のある美しい発色

仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ500タイプ 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)35 色温度(K)4200 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)54.7 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)33 ビーム角度(°)33 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59 定格光束(Lm)471 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合十分な空間が必要です。取付有効板厚3mm〜16mm

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする