仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
色白
タイプ500タイプ
消費電力(W)8.6
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)35
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)49.3
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)33
ビーム角度(°)33
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
定格光束(Lm)424
調光の可否不可
配光タイプ広角配光
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)