ERD6624W ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50639900 ERD6624W ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50639900

ベースダウンライト 浅型白コーン 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50639900 品番 ERD6624W
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ARCHIシリーズ
天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。
明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83 材質コーン:アルミ(白艶消) 浅型 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1/109.2/111.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)62 ビーム角度(°)79 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 定格光束(Lm)3857 アルミダイキャト(白艶消) 配光タイプ超広角配光 器具相当セラメタ70W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする