仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質コーン:アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)15
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2/108.3/110.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)200
定格光束(Lm)3826
枠アルミダイキャト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)