ERD7242W 施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50639954 ERD7242W 施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明) 50639954

施設照明 病院向けダウンライト 1200TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50639954 品番ERD7242W
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

HOSPITAL Lightシリーズ
医療空間・生活空間である病室に最適
視覚的快適性と生活パターンにあわせたフレキシビリティーをあわせもつ病室のあかり

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 (コーン)黒艶消 タイプ1200タイプ 消費電力(W)10.6/11.4/10.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)100-242 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2/32.8/34.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)374 白艶消 器具相当12Vミニハロゲン球50W 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする